Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR725/753
Cod. Produttore
725/753
Cod. EAN
8021156001514

Informazioni di prodotto

  • Tipo: CONF.VETR./TEST.P/U.R.725
  • Poli: 1F
  • Serie: UR725/753
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Varie
  • Design: Robusto
  • Prestazioni: Affidabili
Confezione vetro con testina per interruttore unipolare modello U.R.725, progettata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e di alta qualità. Realizzata con materiali resistenti per assicurare sicurezza e performance costanti. Adatta per installazioni che necessitano di un controllo preciso e sicuro del circuito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il modello UR725/753, un prodotto della rinomata famiglia di articoli elettrici. Questo articolo è progettato per garantire prestazioni affidabili e una lunga durata. Realizzato con materiali di alta qualità, il UR725/753 offre una soluzione efficace per le tue esigenze elettriche. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per una varietà di applicazioni. Scegli il UR725/753 per un'esperienza di utilizzo senza compromessi.

tipo di montaggio

apparente

materiale

plastica

Produttore

UR725/753 targhe videocitofoniche robuste per impianti civili residenziali