Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBIDACLW45
Cod. Produttore
IDACLW45
Cod. EAN
8017963096508

Informazioni di prodotto

Anello in PVC, simbolo ( L ) 4.5mm diametro est.max.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Anello in PVC, simbolo ( L ) 4.5mm diametro est.max.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

stampa

Lettere

tipo

A parete media

materiale

Plastica

diametro del cavo

4,5 ... 4,5 mm