Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBIDACLW35
Cod. Produttore
IDACLW35
Cod. EAN
8017963095709

Informazioni di prodotto

Anello in PVC, simbolo ( L ) 3.5mm diametro est.max.
Descrizione del produttore: Anello in PVC, simbolo ( L ) 3.5mm diametro est.max.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

stampa

Lettere

tipo

A parete media

materiale

Plastica

diametro del cavo

3,5 ... 3,5 mm