Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBIDACTW25
Cod. Produttore
IDACTW25
Cod. EAN
8017963094269

Informazioni di prodotto

Anello in PVC, simbolo ( T ) 2.5mm diametro est.max.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Anello in PVC, simbolo ( T ) 2.5mm diametro est.max.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

stampa

Lettere

tipo

A parete media

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 2,5 mm