Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBIDACLW30
Cod. Produttore
IDACLW30
Cod. EAN
8017963094900

Informazioni di prodotto

Anello in PVC, simbolo ( L ) 3mm diametro est.max.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Anello in PVC, simbolo ( L ) 3mm diametro est.max.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

stampa

Lettere

tipo

A parete media

materiale

Plastica

diametro del cavo

3 ... 3 mm