Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBIDAC3W25
Cod. Produttore
IDAC3W25
Cod. EAN
8017963093743

Informazioni di prodotto

Anello in PVC, simbolo ( 3 ) 2.5mm diametro est.max.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Anello in PVC, simbolo ( 3 ) 2.5mm diametro est.max.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

stampa

Cifre

tipo

A parete media

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 2,5 mm