Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBIDAC08WM
Cod. Produttore
IDAC08WM
Cod. EAN
8017963092029

Informazioni di prodotto

Anello in PVC, simbolo ( - ) 0.8mm diametro est.max.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Anello in PVC, simbolo ( - ) 0.8mm diametro est.max.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

stampa

Simboli

tipo

A parete media

materiale

Plastica

diametro del cavo

0,8 ... 0,8 mm