Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBGTE095100B
Cod. Produttore
GTE095100B
Cod. EAN
8017963083355

Informazioni di prodotto

Targa rivettabile in ABS, 60x100mm, nero (obsoleto)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Targa rivettabile in ABS, 60x100mm, nero (obsoleto)

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

tipo

Termoretrazione

lunghezza

75 m

materiale

Poliolefina (PEX)

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

9,5 ... 9,5 mm²