Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBGTE064100B
Cod. Produttore
GTE064100B
Cod. EAN
8017963083331

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente da 6,4mm x 75m nero (obsoleto)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente da 6,4mm x 75m colore nero (obsoleto)

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

tipo

Termoretrazione

lunghezza

75 m

materiale

Poliolefina (PEX)

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

6,4 ... 6,4 mm²