Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Altro
colore
Bianco
larghezza
240 mm
Tipologia
Film
resistente ai raggi UV
altezza
295 mm
forma
Rettangolare
qualità del materiale
PVC
Resistente all'acqua
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Incollare
con materiale di fissaggio
persistente
con simbolo di avviso/segnalazione
con testo di avviso/segnalazione
Significato della stampa
Lingua di stampa
Italiano
Simbolo
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te