Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBETFX147
Cod. Produttore
ETFX147
Cod. EAN
8017963103022

Informazioni di prodotto

Targa forex Vano tecnico. Vietato accesso ai non addetti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Targa forex Vano tecnico. Vietato accesso ai non addetti

tipo di montaggio

Altro

colore

Rosso

larghezza

330 mm

Tipologia

Film

resistente ai raggi UV

altezza

250 mm

forma

Rettangolare

qualità del materiale

PVC

Resistente all'acqua

tipo di fissaggio

Incollare

con materiale di fissaggio

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Italiano

Simbolo

Altro