Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Nero
Tipologia
A parete sottile
senza alogeni
tipo
Termoretrazione
lunghezza
50 m
materiale
Poliolefina (PEX)
tasso di contrazione
2:1
omologazione UL
Temperatura d'esercizio
-55 ... 125 °C
sezione nominale
12,7 ... 12,7 mm²
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te