Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBETVIN138
Cod. Produttore
ETVIN138
Cod. EAN
8017963086295

Informazioni di prodotto

Etichetta in vinile, diametro 20mm, simbolo (L1) bianco/nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Etichetta in vinile, diametro 20mm, simbolo (L1) bianco/nero

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza

68 mm

Tipologia

Film

resistente ai raggi UV

altezza

12 mm

forma

Rettangolare

qualità del materiale

Vinile

Resistente all'acqua

tipo di fissaggio

Incollare

con materiale di fissaggio

persistente

con testo di avviso/segnalazione

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Italiano

Simbolo

Altro