Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBGTE254050B
Cod. Produttore
GTE254050B
Cod. EAN
8017963083416

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente da 25,4mm x 30m nero (obsoleto)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente da 25,4mm x 30m colore nero (obsoleto)

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

tipo

Termoretrazione

lunghezza

30 m

materiale

Poliolefina (PEX)

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

25,4 ... 25,4 mm²