Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBGTF762015B
Cod. Produttore
GTF762015B
Cod. EAN
8017963083713

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente da 76,2mm x 15m nero (obsoleto)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente da 76,2mm x 15m colore nero (obsoleto)

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

tipo

Termoretrazione

lunghezza

15 m

materiale

Poliolefina (PEX)

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

76,2 ... 76,2 mm²