Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBGTBOXB032X15
Cod. Produttore
GTBOXB032X15
Cod. EAN
8017963084673

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente da 3,2mm x 15m blu

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente da 3,2mm x 15m colore blu

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

tipo

Termoretrazione

lunghezza

15 m

materiale

Poliolefina (PEX)

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

3,2 ... 3,2 mm²