Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBGTE032200B
Cod. Produttore
GTE032200B
Cod. EAN
8017963083294

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente da 3,2mm x 150m nero (obsoleto)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente da 3,2mm x 150m colore nero (obsoleto)

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

tipo

Termoretrazione

lunghezza

150 m

materiale

Poliolefina (PEX)

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

3,2 ... 3,2 mm²