Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBGTBOXB095X10
Cod. Produttore
GTBOXB095X10
Cod. EAN
8017963084734

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente da 9,5mm x 10m blu

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente da 9,5mm x 10m colore blu

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

9,5 ... 9,5 mm²