Prodotti / Utensili / Fissaggio / Collari in metallo /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710262
Cod. Produttore
BIZ710262
Cod. EAN
3700420321675

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Ø tubo supportato: 15-21 mm
  • Spessore bordo: 2-7 mm
  • Resistenza temp.: +150 °C
  • Resistenza nebbia salina: 408 ore
  • Dimensioni: 23x12 mm
  • Pezzi per scatola: 100
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Clip per bordo lamiera realizzata in acciaio zincato con protezione anti-corrosione, progettata per il fissaggio di tubi e cavi elettrici su supporti in ferro H o I in struttura metallica. Adatta a tubi con diametro da 15 a 21 mm e supporti con spessore da 2 a 7 mm, garantisce un montaggio semplice e veloce senza necessità di apertura manuale, evitando deformazioni. Resistente a temperature fino a 150 °C e a nebbie saline per 408 ore, offre versatilità e affidabilità per applicazioni di sospensione su travi IPN/IPE. La confezione contiene 100 pezzi, ideale per utilizzi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Clip fissatubo per bordo lamiera, spessore 2-7 mm, Ø 15-21 mm, in acciaio temperato (x 100), ideale per fissare tubi o cavi elettrici su travi IPN o IPE. Posa manuale o tramite martello, facile e sicura. Da montare in ambiente interno ed esterno.

Protezione della superficie

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Altro

diametro del tubo/cavo

15 ... 21 mm

adatto per spessore flangia

2 ... 7 mm

Produttore

Clip fissatubo acciaio temperato 2-7 mm bordo lamiera per travi IPN/IPE