Prodotti /

Cod. Rexel
LLCPI2C
Cod. Produttore
CPI2C
Cod. EAN
8056734341515

Informazioni di prodotto

CONDENSATORE DI RIFASAMENTO PER ILLUMINAZIONE 2µF 250Vac con cavi 18cm
Descrizione del produttore: Condensatore 2µF 250Vac con cavi 18cm rifasamento per illuminazione

larghezza

29 mm

Tipologia

Altro

profondità

56 mm

portata

2 MICROFARAD

diametro

29 mm

lunghezza

56 mm

tensione nominale

250 ... 250 V