Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Interruttori orari /

Cod. Rexel
LLCPM60FD
Cod. Produttore
CPM60FD
Cod. EAN
8056734347890

Informazioni di prodotto

Il condensatore LLCPM60FD garantisce prestazioni affidabili per l'avvio motore, ottimizzando l'efficienza del sistema elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai terminali faston doppi
  • Risparmio di tempo nell'assemblaggio e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei consumi energetici durante l’avvio del motore
  • Maggiore durata e affidabilità del motore
Condensatore 60µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore Descrizione del produttore: Condensatore 60µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore

larghezza

50 mm

Tipologia

Condensatore di servizio motore

profondità

96 mm

portata

60 MICROFARAD

diametro

50 mm

lunghezza

96 mm

tensione nominale

450 ... 450 V

Produttore

COND. PLAST. X MOTORE 450V 60UF 2 F