Prodotti /

Cod. Rexel
LLCPM4FD
Cod. Produttore
CPM4FD
Cod. EAN
8056734341683

Informazioni di prodotto

CONDENSATORE PER AVVIAMENTO MOTORI 4µF 450Vac con terminali FASTON DOPPIO
Descrizione del produttore: Condensatore 4µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore

larghezza

25 mm

Tipologia

Condensatore di servizio motore

profondità

58 mm

portata

4 MICROFARAD

diametro

25 mm

lunghezza

58 mm

tensione nominale

450 ... 450 V