Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
LWDMECD
Cod. Produttore
DMECD
Cod. EAN
8013975182178
Descrizione del produttore: CONCENTRATORE DATI ESPANDIBILE, CON 8 INGRESSI DIGITALI PROG., ESPANDIBILI, PER RACCOLTA DATI+CONTEGGIO IMPULSI DI DMEM100T1 E DME D..., PORTA RS485

larghezza

72 mm

Tipologia

Guida DIN

altezza

90 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Adatto per quadro di distribuzione

Numero moduli DIN

4

equipaggio di misura

Digitale

potenza dissipata

3,6 W

numero di caratteri

9

Frequenza della tensione d'ingresso

50 Hz

con funzione reset

Tensione d'entrata in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione d'ingresso DC

110 ... 250 V

Produttore

Concentratore dati espandibile 8 ingressi digitali programmabili porta RS485 per raccolta dati DME