› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

CON-TA-839P CONVERT. PER TERMOCOPPI

Cod. Rexel CBXCONTA839P
Cod. Produttore XCONTA839P
Cod. EAN 8017963194242

Informazioni principali

  • Descrizione: Convertitore termocoppia
  • Uscite: 0-10V, 0-20mA, 4-20mA
  • Tipo: 3 vie
  • Serie: CON-TA-839P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CON-TA-839P Convertitore per termocoppia/ uscita 0?10V,0?20mA,4?20mA , 3-vie

Caratteristiche tecniche

peso

0,03 kg

esecuzione EMC

funzione di configurazione integrata

uscita analogica 0 V ... 10 V

uscita analogica 0 mA ... 20 mA

uscita analogica 4 mA ... 20 mA

intervallo di misura

-50 ... 1200 °C

temperatura ambiente

-25 ... 60 °C

CON-TA-839P CONVERT. PER TERMOCOPPI