› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

CON-TA-819P CONVERT. PT100 2-VIE

Cod. Rexel CBXCONTA819P
Cod. Produttore XCONTA819P
Cod. EAN 8017963194228

Informazioni principali

  • Tipo: Convertitore PT100
  • Connessione: 2-3 fili
  • Uscita: 0-10V, 0-20mA, 4-20mA
  • Vie: 2 vie
  • Serie: CON-TA-819P
  • Applicazione: Misura temperatura
  • Precisione: Alta affidabilità
  • Installazione: Facile e rapida

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CON-TA-819P Convertitore PT100 2-3-fili/ uscita 0?10V,0?20mA,4?20mA , 2-vie

Caratteristiche tecniche

peso

0,03 kg

esecuzione EMC

funzione di configurazione integrata

uscita analogica 0 V ... 10 V

uscita analogica 0 mA ... 20 mA

uscita analogica 4 mA ... 20 mA

intervallo di misura

-50 ... 400 °C

temperatura ambiente

-25 ... 60 °C

CON-TA-819P CONVERT. PT100 2-VIE