› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

CON-PC-528P ISOLATORE GALVAN. PASSI

Cod. Rexel CBXCONPC528P
Cod. Produttore XCONPC528P
Cod. EAN 8017963194181

Informazioni principali

  • Segnali analogici: 4-20mA
  • Uscita: 4-20mA
  • Isolamento galvanico: SI
  • Tipo: Convertitore segnali
  • Serie: CON-PC-528P
  • Protezione: PAS
  • Applicazione: Isolatore segnale
  • Precisione: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CON-PC-528P Convertitore di segnali analogici 4-20mA/ uscita 4-20mA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

6,2 mm

altezza

93 mm

profondità

73 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

0,5 W

tipo di alimentazione elettrica

Passivo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

influsso del carico

0,1 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

150 PERCENTUALE_KELVIN

carico

1 ... 1000 Ohm

CON-PC-528P ISOLATORE GALVAN. PASSI