› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

CON-AA-539P CONVERT. ANALOGICO

Cod. Rexel CBXCONAA539P
Cod. Produttore XCONAA539P
Cod. EAN 8017963194143

Informazioni principali

  • Tipo: Convertitore analogico
  • Ingressi: 0-10V, 0-20mA, 4-20mA
  • Uscita: 3 range programmabili
  • Serie: CON-AA-539P
  • Funzione: Convertitore segnali
  • Applicazione: Segnali analogici
  • Programmazione: Personalizzabile
  • Campo d'uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CON-AA-539P Convertitore di segnali analogici 0?10V,0?20mA,4?20mA / uscita 3_range

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

6,2 mm

altezza

93 mm

profondità

73 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

0,31 W

tipo di alimentazione elettrica

Attivo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 V...10 V

1

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

influsso del carico

0,1 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

Frequenza d'esercizio nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione nominale AC

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione nominale DC

19,2 ... 26,4 V

carico

500 ... 2000 Ohm

CON-AA-539P CONVERT. ANALOGICO
€ 193,70 x 1 pz.