› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

CON-AA-533P CONVERT. ANALOGICO

Cod. Rexel CBXCONAA533P
Cod. Produttore XCONAA533P
Cod. EAN 8017963194020

Informazioni principali

  • Corrente: 0-20 mA
  • Tensione: 0-10 V
  • Funzione: Isolatore galvanico
  • Serie: CON-AA-533P
  • Tipo: Convertitore analogico
  • Protezione: Galvanica
  • Applicazione: Segnali analogici
  • Precisione: Alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CON-AA-533P Isolatore galvanico 0-20mA/ 0-10V

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

6,2 mm

altezza

90 mm

profondità

92,2 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

0,31 W

tipo di alimentazione elettrica

Attivo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 V...10 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

influsso del carico

0,1 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Temperatura d'esercizio

-25 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale AC

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione nominale DC

18 ... 31,2 V

CON-AA-533P CONVERT. ANALOGICO