› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

CON-AA-516P CONV. ANALOGICO PROG. 2

Cod. Rexel CBXCONAA516P
Cod. Produttore XCONAA516P
Cod. EAN 8017963193924

Informazioni principali

  • Tipo: Convertitore analogico
  • Range ingresso: 14-16
  • Uscita: 3_range
  • Serie: CON-AA-516P
  • Funzione: Convertitore di segnali
  • Applicazione: Segnali analogici
  • Programmazione: Programmabile
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CON-AA-516P Convertitore di segnali analogici 14-16 range/ uscita 3_range

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

17,5 mm

altezza

79 mm

profondità

84 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

0,84 W

tipo di alimentazione elettrica

Attivo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 V...10 V

1

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 1 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 10 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 100 mV

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 2 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 20 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 300 mV

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 5 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 5 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 500 mV

1

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 60 mV

1

Numero di zone d'ingresso 2 V ... 10 V

1

Numero di zone d'ingresso -20 mA ... +20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso -5 mA ... +5 mA

1

influsso del carico

0,1 %

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

150 PERCENTUALE_KELVIN

Temperatura d'esercizio

-25 ... 60 °C

Frequenza d'esercizio nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione nominale AC

19,2 ... 28,8 V

Tensione di alimentazione nominale DC

16,8 ... 30 V

carico

400 ... 1000 Ohm

CON-AA-516P CONV. ANALOGICO PROG. 2