Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI4246
Cod. Produttore
4246
Cod. EAN
8005543705995

Informazioni di prodotto

Comunicatore su linea PSTN

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo PSTN progettato per l'integrazione in sistemi elettrici, garantisce connettività affidabile attraverso porte dedicate per linee telefoniche. Il dispositivo è bidirezionale e non prevede separazione galvanica né protezione da sovracorrente, caratteristica che lo rende adatto a specifiche applicazioni di comunicazione in ambito elettrico. Realizzato con componenti elettronici di precisione, assicura prestazioni stabili e compattezza, facilitando l'installazione in spazi ridotti. Ideale per l'uso in impianti che richiedono moduli di comunicazione PSTN con collegamento primario di tipo alternativo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comunicatore su linea PSTN per estendere le funzioni di comunicazione della centrale: inviare allarmi, segnalare guasti o ogni altro stato della centrale attraverso i messaggi vocali memorizzati nella centrale stessa disponibili con Licenza Loquendo. Abbinandolo al comunicatore 4G art.4241 può lavorare come canale preferenziale di comunicazione, come back-up del 4G o in parallelo gestendo due chiamate (una su PSTN e l’altra su modulo 4G). Inoltre permette di collegare l’impianto di antifurto con le centrali di vigilanza: possono essere inviate segnalazioni di allarme mediante il protocollo Contact ID o SIA. Diverse opzioni programmabili: controllo presenza linea telefonica e protezione contro il taglio fili, abilitazione funzione di risponditore con relativo numero di squilli, salto risponditore per consentire il collegamento di eventuali altri dispositivi. Installazione ad innesto sulla scheda della centrale tramite connettore a bordo, collegamento alla linea telefonica tramite connettore standard RJ-11.

tipo di collegamento lato primario

Altro

bidirezionale

assorbimento di corrente nominale

30 mA

servizio lato primario

Altro

Produttore

Comunicatore PSTN modulare per centrali antifurto filari