› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

COMPTEUR HORAIRE 200/240V 50HZ

Cod. Rexel LE049555
Cod. Produttore 049555
Cod. EAN 3245060495558

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230Vac
  • Frequenza: 50Hz
  • Protezione: IP40
  • Tipo: Contaore analogico
  • Sincronizzazione: di rete
  • Serie: LE049555

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contaore analogico 230Vac - 50Hz - IP40 con sincronizzazione di rete

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

48 mm

Tipologia

Analogico

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

32 mm

tipo di propulsione

Con sincronizzazione di rete

larghezza piastra frontale

48,5 mm

altezza piastra frontale

55 mm

Diametro di apertura del pannello

55 mm

indicatore di corsa

settore di conteggio

99999,99 h

grado di protezione (IP)

IP40

numero di caratteri

7

Tensione d'ingresso

200 ... 240 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 50 Hz

COMPTEUR HORAIRE 200/240V 50HZ