Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050556
Cod. Produttore
1050556
Cod. EAN
8032887000424

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche complesse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie al design curvo e angolato a 90°
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con vari sistemi di alimentazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali di alta qualità per lunga durata
  • Elevati standard di sicurezza e protezione IP
  • Ottimizzazione delle performance degli impianti elettrici
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1050556 è un componente elettrico progettato per applicazioni di cablaggio e connessione. Si tratta di un elemento con design curvo e angolo di 90 gradi, ideale per installazioni che richiedono un'angolazione precisa di B300X80ZS. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e resistenza alle condizioni operative più esigenti. La sua struttura robusta e il materiale resistente assicurano una lunga durata nel tempo. La forma compatta e il colore neutro facilitano l'integrazione in sistemi elettrici complessi, mantenendo elevati standard di sicurezza e protezione IP. Questo componente è compatibile con vari sistemi di alimentazione e può essere utilizzato in diverse configurazioni di cablaggio. La sua progettazione permette un facile montaggio e un collegamento sicuro, contribuendo a ottimizzare le performance degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura un'elevata qualità di connessione e sicurezza operativa.

cambio di direzione

verticale discendente

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

piegatura (angolo)

90°

adatto per canale portacavi

larghezza

300 mm

Produttore

Componente elettrico curvo 90° B300X80ZS per cablaggio industriale e civile, alta qualità e sicurezza IP

€ 17,02 x 1 pz.
(pz.)