Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15646500
Cod. Produttore
15646500
Cod. EAN
8012952188509

Informazioni di prodotto

COMPACT 886 LED 25W CLD BIANCO
Descrizione del produttore: Compact - CCT SWITCH

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

58 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

25 W

Colore luce

Bianco

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Rendimento luminoso delle lampade

125 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

Stadi

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-58 mm

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

3137 ... 3137 lm

Diametro incorporato

220 ... 240 mm