Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15646000
Cod. Produttore
15646000
Cod. EAN
8012952153422

Informazioni di prodotto

Compact Dark 2 - SMD - DIP SWITCH
Faretti da incasso robusti e di alta qualità ideali per l'illuminazione di zone di passaggio e ambienti di lavoro come uffici, edifici pubblici, alberghi e ristoranti. Il modello Compact 885 LED 10W CLD bianco si distingue per l'ottica in policarbonato metallizzato ad alta efficienza con alveoli antiriflesso e antiabbagliamento, garantendo una luce uniforme e un ottimo comfort visivo con certificazione low flicker. Dotato di LED ad alta efficienza da 10 watt e temperatura di colore 4000 K, offre un flusso luminoso di 1653 lumen con resa cromatica CRI 80. Il corpo in policarbonato autoestinguente V0 e il dissipatore in alluminio assicurano durata e resistenza, mentre la finitura bianca a polvere poliestere è stabilizzata ai raggi UV e antingiallimento. Progettato per montaggio a incasso con foro da 210 a 225 mm e fissaggio a soffitto tramite molle in acciaio zincato. Classe di isolamento II, grado di protezione IP44 (fronte) e IP20 (retro), resistenza agli urti IK07. Efficienza luminosa di 165 lm/W e durata LED di 55000 ore con mantenimento del flusso L80 B20. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Compact Dark 2 - SMD - DIP SWITCH

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

145 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

10 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

165 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-145 mm

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

1653 ... 1653 lm

Produttore

Faretti incasso LED 10W 4000K IP44 uffici ambienti lavoro