Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15643209
Cod. Produttore
15643209
Cod. EAN
8012952091885

Informazioni di prodotto

COMPACT 885 FLC 2X18L CELL-E BIANCO
Descrizione del produttore: La lampada compatta COMPACT 885 FLC è progettata per offrire un'illuminazione efficiente con due sorgenti luminose da 18 watt ciascuna. Il corpo in colore bianco garantisce un design sobrio e versatile, adatto a diversi ambienti elettrici. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità, combinando efficienza energetica e durata.

altezza/profondità

127 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

diametro esterno

275 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP23