Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15642700
Cod. Produttore
15642700
Cod. EAN
8012952150544

Informazioni di prodotto

Compact CRI95 - 245mm
Il DS15642700 è un apparecchio di illuminazione a incasso della serie Compact CRI95, caratterizzato da una potenza di 29W con sorgente LED ad alta efficienza e temperatura colore di 4000K. Il prodotto è progettato per garantire un'illuminazione uniforme e stabile grazie alla tecnologia low flicker, che riduce al minimo lo sfarfallio della luce, migliorando la sicurezza visiva e il comfort ambientale. La resa cromatica elevata (CRI 95) assicura una riproduzione fedele dei colori, ideale per ambienti pubblici, uffici, hotel e ristoranti. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature, verniciata con polveri di poliestere UV-stabilizzate e anti-ingiallimento. Il design compatto, dal diametro di 245 mm e altezza di 58 mm, è adatto al montaggio a incasso e a soffitto, con grado di protezione IP44 e resistenza agli urti IK07. L'apparecchio è dotato di staffa regolabile in acciaio e garantisce una lunga durata operativa fino a 55.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80 B20. La classe di isolamento è II e il fattore di potenza è superiore a 0,92. Questo prodotto si distingue per efficienza, affidabilità e qualità della luce, rappresentando una soluzione versatile e durevole per l’illuminazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: Compact CRI95 - DIP SWITCH

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

58 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

29 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-58 mm

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio incasso LED 29W CRI95 4000K IP44 uffici hotel