Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15642739
Cod. Produttore
15642739
Cod. EAN
8012952152517

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 29 W
  • Tensione: 230 V
  • Flusso luminoso: 3482 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 95
  • Classe isolamento: Classe II
  • Grado protezione: IP44
  • Serie: Compact
Faretti da incasso LED di alta qualità, ideali per l'illuminazione di zone di passaggio come scale, corridoi e ingressi, nonché di ambienti di lavoro come uffici, edifici pubblici, alberghi e ristoranti. Questo apparecchio garantisce una luce uniforme e stabile grazie alla certificazione low flicker, con un indice di resa cromatica elevato (CRI 95) e una temperatura colore di 3000 K, ideale per creare un ambiente accogliente e confortevole. La potenza assorbita è di 29 W con un flusso luminoso di 3482 lumen. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature, è dotato di un dissipatore integrato e verniciatura a polvere poliesterica stabilizzata ai raggi UV e anti-ingiallimento. Il prodotto è di colore bianco e dispone di staffa regolabile in acciaio per un montaggio a incasso semplice e sicuro. Ha un grado di protezione IP44 (esterno) e IP20 (interno), resistenza meccanica IK07 e classe di isolamento II. La durata del LED è garantita per 55.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80B20. Questo apparecchio è conforme alle normative CE e ENEC, con etichetta energetica di classe E e garanzia post-vendita di 5 anni. Adatto per montaggio a incasso e a soffitto, rappresenta una soluzione efficiente e duratura per l'illuminazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: Compact CRI95 - DIP SWITCH

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

58 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

29 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-58 mm

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Faretti LED incasso 29W CRI95 3000K bianco IP44