Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15642500
Cod. Produttore
15642500
Cod. EAN
8012952150537

Informazioni di prodotto

COMPACT 884 LED 24W CLD BIANCO
Questa plafoniera LED da incasso modello Compact 884 CRI95 garantisce un'illuminazione efficiente e di alta qualità per ambienti interni come uffici, edifici pubblici, hotel e ristoranti. Dotata di un corpo in alluminio pressofuso e diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature, offre una luce uniforme con un indice di resa cromatica elevato (CRI 95) e una temperatura colore di 4000 K, ideale per ambienti di lavoro. La potenza assorbita è di 25 W con un flusso luminoso di 3134 lumen e un'efficienza luminosa di 125 lm/W. Il prodotto è caratterizzato da una lunga durata (50.000 ore con mantenimento del 90% del flusso luminoso) e da un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La plafoniera è adatta al montaggio a incasso e a soffitto, con grado di protezione IP44 (resistente all'umidità) e classe di isolamento II. Il colore bianco e la finitura con verniciatura a polvere poliesterica stabilizzata ai raggi UV ne assicurano la durabilità e l'estetica. La resistenza agli urti è certificata IK07. Il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC, con etichetta energetica di classe D e garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Compact CRI95 - DIP SWITCH

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

58 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

25 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

125 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-58 mm

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3134 ... 3134 lm

Diametro incorporato

220 ... 240 mm

Produttore

Plafoniera LED incasso 24W CRI95 4000K uffici interni