Descrizione del prodotto
Il faretto incasso LED Compact 884 con indice di resa cromatica CRI 95 garantisce un'illuminazione di alta qualità, ideale per ambienti come scale, corridoi, ingressi, uffici, hotel e ristoranti. Progettato per un montaggio a incasso o a soffitto, offre un'illuminazione efficiente con una potenza di 24-25W e una temperatura colore di 3000K, che assicura una luce bianca calda e confortevole. La sorgente luminosa LED ad alta efficienza ha un flusso luminoso di circa 2960 lumen e un'efficacia luminosa di 118 lm/W, con un basso flicker per garantire sicurezza visiva e comfort. Il corpo è in alluminio pressofuso con diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature, verniciato in bianco con trattamento anti-ingiallimento. Ha un grado di protezione IP44 (parte frontale) e IK07 per resistenza agli urti, con classe di isolamento II. Il prodotto è certificato CE ed ENEC, conforme ai criteri ambientali minimi (CAM), e offre una durata di esercizio di 50.000 ore con mantenimento del flusso L90 B10. L'installazione richiede un foro di incasso tra 220 e 240 mm di diametro, con dimensioni compatte di 245 mm di diametro e 58 mm di altezza. La garanzia post-vendita è di 5 anni.
Questa soluzione luminosa è ideale per chi cerca un apparecchio affidabile, efficiente e con un'ottima resa cromatica, adatto a spazi pubblici e di lavoro, capace di coniugare estetica e funzionalità. Descrizione del produttore: Compact CRI95 - DIP SWITCH