Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15642400
Cod. Produttore
15642400
Cod. EAN
8012952150520

Informazioni di prodotto

COMPACT 884 LED 18W CLD BIANCO
Faretti da incasso della famiglia Compact di Disano, modello 884 Compact CRI95 con tecnologia LED da 18W e temperatura colore 4000K, progettati per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità in ambienti di passaggio e di lavoro come scale, corridoi, uffici, alberghi e ristoranti. Caratterizzati da un design robusto in alluminio pressofuso con diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature, sono dotati di ottica in alluminio metallizzato antiabbagliamento che assicura una luce uniforme e confortevole. Il prodotto offre un elevato indice di resa cromatica CRI 95, un flusso luminoso di 2385 lumen e un'efficienza luminosa di 133 lm/W, con un bassissimo flicker per una migliore sicurezza visiva. La protezione IP44 garantisce resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, mentre la classe di isolamento II assicura sicurezza elettrica. Il corpo verniciato bianco con trattamento anti ingiallimento UV si integra facilmente in qualsiasi contesto, con possibilità di montaggio a incasso su soffitto. Il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC, è certificato CAM e offre una durata stimata della sorgente LED di 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90B10. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Compact CRI95 - DIP SWITCH

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

58 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

18 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

133 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-58 mm

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

2385 ... 2385 lm

Diametro incorporato

220 ... 240 mm

Produttore

Faretti incasso LED 18W CRI95 4000K IP44 bianco uffici scale