Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15641600
Cod. Produttore
15641600
Cod. EAN
8012952150513

Informazioni di prodotto

COMPACT 883 LED 19W CLD BIANCO
Faretti da incasso robusti e di alta qualità, ideali per l'illuminazione di zone di passaggio come scale, corridoi e ingressi, nonché per ambienti di lavoro quali edifici pubblici, uffici, alberghi e ristoranti. Facili da installare, garantiscono massima efficienza e lunga durata grazie ai LED di ultima generazione con elevato indice di resa cromatica (CRI 95) e temperatura colore di 4000 K. Dotati di ottica in alluminio metallizzato antiabbagliamento e certificazione Low Flicker per un'emissione luminosa stabile e confortevole, assicurano sicurezza visiva e benessere. Il corpo in alluminio pressofuso e il diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature conferiscono robustezza e affidabilità. Verniciatura a polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV, colore bianco. Classe di isolamento II, grado di protezione IP44 (fronte) e IP20 (retro), resistenza agli urti IK07. Alimentazione CLD a 230 V, potenza 19 W, flusso luminoso di 2182 lumen. Dimensioni di incasso 160x175 mm, diametro 180 mm, altezza 58 mm. Garanzia 3 anni. Descrizione del produttore: Compact CRI95 - DIP SWITCH

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

58 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

19 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-58 mm

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Diametro incorporato

160 ... 175 mm

Produttore

Faretti LED incasso 19W CRI95 4000K bianco IP44 tecnico