Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15641639
Cod. Produttore
15641639
Cod. EAN
8012952161212

Informazioni di prodotto

COMPACT 883 LED 19W CLD BIA 3000K
Faretti da incasso della famiglia Compact di Disano, modello 883 - Compact CRI95 - DIP SWITCH, ideali per l'illuminazione di zone di passaggio come scale, corridoi e ingressi, nonché per ambienti di lavoro quali uffici, edifici pubblici, alberghi e ristoranti. Caratterizzati da un corpo in alluminio pressofuso e un diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature, con dissipatore integrato e verniciatura a polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV e antigingiallimento. Il prodotto è di colore bianco e completo di staffa regolabile in acciaio. Il faretto LED garantisce un'elevata efficienza luminosa con un flusso di 2073 lumen, potenza assorbita di 19 W e temperatura colore di 3000 K, con indice di resa cromatica CRI 95 per una luce naturale e di alta qualità. È dotato di tecnologia low flicker per una luce stabile e confortevole, con un’elevata durata di 55000 ore (L80 B20). Il grado di protezione è IP44 lato frontale e IP20 lato cablaggio, con resistenza agli urti IK07. La soluzione è adatta per montaggio a incasso e a soffitto, con dimensioni di incasso 160x175 mm e diametro esterno di 180 mm, altezza 58 mm e peso di 0,37 kg. Classe di isolamento II e fattore di potenza ≥0.92. Conforme alle normative CE, ENEC e CAM, con etichetta energetica E e garanzia di 3 anni. Questa lampada da incasso unisce robustezza, qualità della luce e design funzionale, perfetta per garantire ambienti ben illuminati, sicuri e confortevoli. Descrizione del produttore: Compact CRI95 - DIP SWITCH

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

58 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

19 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-58 mm

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Diametro incorporato

160 ... 175 mm

Produttore

Faretti LED incasso Compact 883 19W 3000K bianco IP44 uffici