Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15641500
Cod. Produttore
15641500
Cod. EAN
8012952150506

Informazioni di prodotto

COMPACT 883 LED 14W CLD BIANCO
Faretti da incasso robusti e di alta qualità, ideali per l'illuminazione di zone di passaggio come scale, corridoi e ingressi, nonché di ambienti di lavoro come uffici, edifici pubblici, alberghi e ristoranti. Questo apparecchio garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme grazie ai LED di ultima generazione con resa cromatica elevata (CRI 95) e certificazione low flicker, che assicura una luce stabile e confortevole per una maggiore sicurezza visiva. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature, verniciato a polvere poliestere bianco, stabilizzato ai raggi UV e antinvecchiamento. Il prodotto è dotato di dissipatore integrato e staffa regolabile in acciaio per un montaggio a incasso semplice e sicuro, adatto anche al montaggio a soffitto. Offre una potenza di 14 W con un flusso luminoso di 1830 lumen a 4000 K, con un'efficienza luminosa di 131 lm/W. Ha un grado di protezione IP44 sul lato luce e IP20 sul lato cablaggio, e una resistenza meccanica agli urti IK07. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Compact CRI95 - DIP SWITCH

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

58 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

14 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

131 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-58 mm

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

1830 ... 1830 lm

Diametro incorporato

160 ... 175 mm

Produttore

Faretti incasso LED 14W 1830lm 4000K IP44 bianco uffici scale