Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15641539
Cod. Produttore
15641539
Cod. EAN
8012952152302

Informazioni di prodotto

COMPACT 883 LED 14W CLD BIA 3000K
Faretti da incasso LED di alta qualità, ideali per l’illuminazione di zone di passaggio e ambienti di lavoro come uffici, edifici pubblici, alberghi e ristoranti. Progettati per garantire massima efficienza e lunga durata, con ottica in alluminio metallizzato antiabbagliamento e LED ad alta efficienza. Emissione luminosa stabile con certificazione low flicker per ridurre lo sfarfallio e migliorare il comfort visivo. Potenza di 14W, temperatura colore 3000K con resa cromatica CRI 95, flusso luminoso di 1702 lumen e efficienza luminosa di 122 lm/W. Struttura in alluminio pressofuso con diffusore termoplastico resistente alle alte temperature, verniciatura bianca stabilizzata ai raggi UV e protezione meccanica IK07. Grado di protezione IP44 (frontale) e IP20 (retro). Installazione a incasso con foro minimo di 160 mm e massimo di 175 mm. Classe di isolamento II, senza funzioni di regolazione o controllo integrate. Conforme alle normative CE e ENEC, con etichetta energetica E e garanzia di 5 anni. Adatto per montaggio a soffitto. Descrizione del produttore: Compact CRI95 - DIP SWITCH

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

58 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

14 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

122 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-58 mm

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

1702 ... 1702 lm

Diametro incorporato

160 ... 175 mm

Produttore

Faretti LED incasso 14W 3000K CRI95 uffici e ambienti lavoro