Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15641209
Cod. Produttore
15641209
Cod. EAN
8012952091892

Informazioni di prodotto

COMPACT 883 FLC 2X18L CELL-E BIANCO
Descrizione del produttore: La plafoniera COMPACT 883 FLC è progettata per l'illuminazione efficiente di ambienti interni, dotata di due sorgenti luminose da 18 watt ciascuna che garantiscono una luce uniforme e di qualità. Il design compatto e il colore bianco la rendono adatta a diverse applicazioni elettriche, integrandosi facilmente in vari contesti architettonici. Questo apparecchio è ideale per chi cerca una soluzione luminosa funzionale e dal basso impatto visivo, assicurando prestazioni affidabili e un'illuminazione ottimale.

adatto per numero di corpi luminosi

2

altezza/profondità

124 mm

diametro esterno

275 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44