Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15641208
Cod. Produttore
15641208
Cod. EAN
8012952066234

Informazioni di prodotto

COMPACT 883 FLC 2X18L CELL BIANCO
Descrizione del produttore: Il prodotto COMPACT 883 FLC 2X18L CELL BIANCO è una soluzione elettrica progettata per ospitare due sorgenti luminose, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e affidabile. Il design compatto e il colore bianco lo rendono adatto a diverse applicazioni, garantendo un'integrazione armoniosa con l'arredamento circostante. Questo materiale elettrico si distingue per la sua funzionalità e versatilità, offrendo prestazioni ottimali per l'illuminazione di spazi interni.

adatto per numero di corpi luminosi

2

diametro esterno

275 mm

altezza/profondità

124 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

2G11

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44