Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15640500
Cod. Produttore
15640500
Cod. EAN
8012952153330

Informazioni di prodotto

  • Serie: Compact CRI95
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 11 W
  • Flusso luminoso: 1317 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica (CRI): 95
  • Classe isolamento: II
  • Grado protezione: IP44, IK07
Faretti da incasso LED di alta qualità, ideali per l'illuminazione di scale, corridoi, ingressi e ambienti di lavoro come uffici, edifici pubblici, alberghi e ristoranti. Il corpo in alluminio pressofuso garantisce robustezza, mentre il diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature assicura durata e sicurezza. La verniciatura a polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV previene l'ingiallimento nel tempo. Dotato di LED ad alta efficienza da 11W con temperatura colore 4000K e indice di resa cromatica CRI 95, assicura una luce uniforme e di qualità con certificazione low flicker per ridurre lo sfarfallio e migliorare il comfort visivo. Il prodotto, con grado di protezione IP44 (parte frontale) e IP20 (retro), è adatto per montaggio a incasso e a soffitto, con foro d’incasso da 110 a 135 mm. L’efficienza luminosa è di 120 lm/W con un flusso luminoso di 1317 lumen, garantendo risparmio energetico e lunga durata fino a 50.000 ore (L90 B10). La finitura bianca e la staffa regolabile in acciaio completano un design funzionale e versatile, conforme alle norme CE ed ENEC, con classe di isolamento II e garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Compact CRI95 - DIP SWITCH

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

135 mm

altezza/profondità

46 mm

Materiale del corpo

Alluminio

lunghezza di montaggio

110 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

11 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-46 mm

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

1317 ... 1317 lm

Diametro incorporato

110 ... 135 mm

Produttore

Faretti LED incasso 11W 4000K CRI95 IP44 bianco tecnico