Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15640539
Cod. Produttore
15640539
Cod. EAN
8012952153347

Informazioni di prodotto

COMPACT 882 LED 11W CLD BIA 3000K
Il DS15640539 è un faretti da incasso LED di alta qualità, ideale per l'illuminazione di zone di passaggio come scale, corridoi e ingressi, nonché per ambienti di lavoro quali uffici, edifici pubblici, alberghi e ristoranti. Progettato per garantire efficienza e lunga durata, questo apparecchio si distingue per la resa cromatica elevata (CRI 95) e la luce calda a 3000 K, con una potenza di 11 W e un flusso luminoso di 1252 lumen. La tecnologia LED di ultima generazione assicura un'emissione luminosa stabile con certificazione low flicker, riducendo lo sfarfallio e migliorando il comfort visivo. Il corpo in alluminio pressofuso e il diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature, uniti a una verniciatura a polvere di poliestere stabilizzata ai raggi UV, garantiscono robustezza e resistenza nel tempo. Il design bianco con staffa regolabile in acciaio permette un'installazione a incasso facile e versatile, con dimensioni di incasso da 110 a 135 mm. Il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC, con grado di protezione IP44 (fronte) e IP20 (retro), resistenza agli urti IK07 e classe di isolamento II. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questo apparecchio rappresenta una soluzione efficiente e affidabile per un'illuminazione funzionale, estetica e sicura in ambienti interni. Descrizione del produttore: Compact CRI95 - DIP SWITCH

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

135 mm

altezza/profondità

46 mm

Materiale del corpo

Alluminio

lunghezza di montaggio

110 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

11 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

114 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-46 mm

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

1252 ... 1252 lm

Diametro incorporato

110 ... 135 mm

Produttore

Faretti LED incasso 11W 3000K CRI95 bianco IP44 interni