Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Classe di protezione secondo IEC 61140
II
colore del corpo
Bianco
tipo di tensione di alimentazione
AC
altezza/profondità
26 mm
uscita della luce
Diretto
resistenza agli urti
IK07
Con lampada inclusa
Adatto a numero di sorgenti lumonosi
1
adatto per montaggio a incasso
Apparecchio cablato
Potenza totale
18 W
Colore luce
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471
RG0
Rendimento luminoso delle lampade
116 LUMEN_WATT
Temperatura colore regolabile
Stadi
Adatto per montaggio a soffitto
fattore di potenza
0,95
tensione nominale
220 ... 240 V
Temperatura di colore correlata
4000 ... 4000 K
flusso luminoso
2079 ... 2079 lm
Diametro incorporato
150 ... 170 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te