Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15649709
Cod. Produttore
15649709
Cod. EAN
8012952091908

Informazioni di prodotto

COMPACT 822 FLC 2X26D E CELL-E BIANCO
Descrizione del produttore: La lampada compatta COMPACT 822 FLC è progettata per offrire un'illuminazione efficiente con due sorgenti luminose da 26 watt ciascuna. Dotata di tecnologia avanzata per il controllo della luce, garantisce prestazioni affidabili e risparmio energetico. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e versatile, adatto a molteplici ambienti elettrici e di illuminazione. Questo prodotto è ideale per chi cerca una soluzione duratura e funzionale nel settore dell'illuminazione elettrica.

diametro esterno

275 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

altezza/profondità

124 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP43